Schweißer-Schutzvorhang T40 (rotorange), B: 1300 x H: 1600 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhäng...
Schweißerschutzvorhang TransTac T55, (eurogrün) plus T55 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin, verwendet. Das Material ist durchsichtig...
Schutzvorhang T0 (glasklar), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum TransTac glasklare Schutzvorhänge T0 bieten beste Licht- und Sichtverhältnisse. Oberkante mit äußerst stabilen, eingeschweißten Kunststof...
Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 1.600 mm, Überlappung 136 mm Mit einem Schweißerschutzvorhang schützen Sie Hallenbereiche oder Durchfahrten vor Funkenflug und Hitze. Das PVC (Polyvinylchlori...
Schweißer-Schutzvorhang T40 (rotorange), B: 1300 x H: 1800 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 und DIN EN ISO 25980 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hina...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 1600 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...
SchutzvorhängeAusführung: Schutzvorhang aus robustem, ca. 0,4 mm starken Kunststoff ∙ Funkenfest, schwer entflammbar ∙ Nach DIN EN ISO 25980 geprüft ∙ Zur Befestigung an einem Rohr oder an einem C-...
Schweißer-Schutzvorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 1300 x H: 2400 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die V...
Schweißerschutzvorhang TransTac T55, (eurogrün) plus T55 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin, verwendet. Das Material ist durchsichtig...