Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  schweisserschutzkleidung  bei Mercateo online kaufen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema schweisserschutzkleidung finden Sie am Ende der Seite
„schweisserschutzkleidung“
Überbegriffe
Jacken
Damit ist Ihr Oberkörper geschützt. Verdeckte Knopfleisten und diverse Taschen zeichnen diese Jacke aus.
Hosen
Achten Sie darauf, dass die Hose baumustergeprüft und einlauffest ist.
Latzhosen
Diese Latzhosen bestehen aus Diagonal-Baumwollköper und bieten Ihnen Schweißerschutz nach EN 470-1.
Overall
Ideal für Schweißarbeiten. Overall besteht aus flammhemmendem Material
Stiefel
Schützen Sie nach EN 345 z. B. mit rutschhemmender und schnittfester Sohle. Modelle mit unterschiedlichen Hitzebeständigkeiten sind erhältlich.
Schuhe
Zeichnet sich durch eine hitzebeständige und durchtrittsichere Sohle aus.
Gamaschen
Die ideale Ergänzung zum Schweißerschuh, schont Ihre Kleidung vor dem Versengen.
Handschuhe
Schützen Sie Ihre Hände beim Schweißen. Verschiedene Ausführungen: A für geringe Fingerfertigkeit und B für hohe Fingerfertigkeit sind erhältlich.
Schutzhelm
Auf einen Helm sollten Sie beim Schweißen nicht verzichten. Lieferbar in verschiedenen Schutzstufen.
Schutzschild
Handschutzschilde für Schweißarbeiten, durch Hebeldruck ist eine Freisicht möglich. Erhältlich mit auswechselbaren Innenfenstern.
Lederhaube
Bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit beim Schweißen, denn Sie haben beide Hände frei, Modelle mit hochklappbarer Brillenmaske.
Schweißer-Schutzglas
Schützen Sie Ihre Augen bei Schweißarbeiten. Das Glas ist in verschiedenen Schutzstufen erhätlich und erlaubt ermüdungsfreies Beobachten.
Schutzbrille
Schützen Sie Ihre Augen bei Schweiß- und Lötarbeiten. Modelle mit unterschiedlichen Schutzstufen erhätlich.
Schürzen
Schürze aus Spalt- oder Vollleder dient zum Schutz vor Schweißperlen und -spritzern.
Schweißplatzausstattung
Schweißtisch
Sehr stabiler Tisch, ein Anschluss an eine Zentralabsaugung ist möglich.
Schweißschutz-Lamellen
Als Rollenware oder Zuschnitt erhältlich.
Schweißer-Schutzwand
Passen Sie diese mobile Stellwand Ihrer Arbeitssituation an.
Schweißrauch-Absaugung
Reduzieren Sie gefährliche Emissionen beim Schweißen.
Schutzdecken
Welches Modell soll es sein: z. B.
Spritzerschutzdecke oder Türschutzdecke?
Schweiß- und Löttechnik
Weitere Informationen zum Thema schweisserschutzkleidung
^

Schutz beim Schweißen

Neben der Arbeitskleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die Schutzbekleidung. Dabei wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist sehr wichtig und größtenteils vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, denn mit der korrekten Berufsbekleidung kann so mancher Unfall verhindert werden.

Sicherheit von Kopf bis Fuß

Bei Verfahren wie dem Schweißen ist Schutzkleidung zu tragen, die nach EN 470-1 zertifiziert ist und dadurch eine begrenzte Flammenausbreitung besitzt. Grundlage für diese Prüfung ist EN 532. Kleidung wie die Schweißerjacke, -hose oder -overall muss so beschaffen sein, dass keine elektrisch leitende Verbindung entstehen kann. Wichtig ist auch das Zubehör – mit Schweißerhelm, Schürze und Gamaschen sind Sie optimal geschützt.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext schweisserschutzkleidung, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG