Bollé Schweißerhelm Fusion+ elektro-optischer True Color Helm mit variabler Abdunklung Bollé Schweißerhelm Fusion+ mit verbessertem Komfort für alle Schweißerarbeiten geeignet mit Batterieanzeige m...
Automatik-Schweißermaske, 100-V8-12, Aufhellzeit 100 - 250 ms. Für Brillenträger geeignet. Speedglas Blendschutztechnologie. Großes Sichtfeld, B x H 93 x 43 mm. Hellstufe 3. Schaltzeit 0,1 ms. Leic...
Dieses Visier wurde speziell für den Schweißerschutzbereich entwickelt und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort. Es ist nicht nur mit herkömmlichen Schweißerschutzfiltern der Klassen 9 ...
Dräger X-plore 8000 Schweißerschutzvisier Das Visier schützt den Träger vor Funken und Spritzern sowie vor schädlichen Lichtstrahlen, die beim Schweißen auftreten. Der speziell entwickelte Luftkana...
Optrel Schweißerhelm neo p550 green Der optrel neo p550 kombiniert die Vorzüge der bewährten p550 Helmschale mit der neuesten Blendschutz-Technologie von optrel. Erleben Sie die farbechte Sicht je...
Der Schweißerhelm 420 steht für das optimales Verhältnis von robustem Material mit geringem Gewicht. Funktion und Tragekomfort stehen hier an erster Stelle. Durch die Ausstattung mit Solarzellen, i...
Design-Schweißhelm True-Color Der Metallit Design-Schweißhelm besticht durch sein extra großes Sichtfeld von 101 × 94 mm. Die Optik des Schweißfiflters ermöglicht eine natürliche Farbwiedergabe und ...
Blendschutzkassette: 1/1/1/2 Schutzstufen DIN 4/5-8 und 9-13 WIG tauglich ab 5 Ampere Schleifmodus großes Sichtfeld 53 x 100 mm vier voneinander unabhängige Sensoren stufenlos einstellbar Stromvers...
Schweißerschirm 5000V digital mit großem Sichtfeld Solarzellenbetriebene Schweisserschutzmaske. Höchster Tragekomfort Solar- und LCD-Technik (ohne Batterien). Stufenlose Einstellung der Schutzstufe...
Der optoelektronische Helm LCD SPACE 11 TRUE COLOR ist unerlässlich für die Sicherheit und schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV, Infrarot und Spritzern aus dem Schweißbad. Vollau...
1651000, Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet. Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette. Stufenlos DIN 9-13. Reaktionszeit 0,1 ms. Zwei Sensoren. Umschalten...
schaltet vollautomatisch von hell nach dunkel, sobald der Lichtbogen gezündet wird durch hochwertige Solarzellen kein Batteriewechsel mehr nötig ausgestattet mit Empfindlichkeits- und Verzögerungss...