SGG AULEKTRO als Schweißerschutzglas Standard kommt zum Einsatz bei Gasschweißen, Brennschneiden, Lichtbogenschweißen, Metall-Inertgasschweißen von Stahl- und Leichtmetallegierungen, Wolfram-lnertg...
Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN 13 getönt Schweißerschutzglas nach DIN EN 166/169. Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben. Die Scheibe ist in Schut...
SGG AULEKTRO als Schweißerschutzglas Standard kommt zum Einsatz bei Gasschweißen, Brennschneiden, Lichtbogenschweißen, Metall-Inertgasschweißen von Stahl- und Leichtmetallegierungen, Wolfram-lnertg...
Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A10 getönt Schweißerschutzglas nach DIN EN 166/169. Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben. Die Scheibe ist in Schu...
Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A11 getönt Schweißerschutzglas nach DIN EN 166/169. Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben. Die Scheibe ist in Schu...
Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A8 getönt Schweißerschutzglas nach DIN EN 166/169. Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben. Die Scheibe ist in Schut...
Schweißerschutzglas 90 x 110 mm DIN A9 getönt Schweißerschutzglas nach DIN EN 166/169. Für die Verwendung in Schweißerschutzschilden, Kopfhauben oder Schweißerschutzhauben. Die Scheibe ist in Schut...