Schweißkraft 1651005 Automatik-Schweißschutzhelm 3XL-W SW TC VarioProtect Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und Schleifen geeignet Extra großes Sichtfeld Schweißen in Echtfarbe dank True ...
Durch das patentierte Panoramasichtfeld mit Nasenausschnitt mehr als 600 % Sichtfeldvergrößerung ohne das Gewicht und die Bauform des Schweißhelmes zu vergrößern Praktischer Zusatznutzen dabei ist,...
ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) gelb, DIN 9-13, wechselbare Batterien Der SAVAGE A40 wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von Schweißern zu erfüllen: eine leichtgewic...
Schweißmaske mit einer hochklappbaren Kombination aus einem Automatikschweißfilter und einem 17 x 10 cm transparentem Schutzvisier für Schweißarbeiten.
ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 Air schwarz, vorbereitet für Frischluft Kombiniert mit der PAPR-Einheit (separat erhältlich) von ESAB bietet der Savage A40 Air beispiellosen Schutz bei alle...
Schweißkraft 1651000 Automatik-Schweißschutzhelm XL-W TC VarioProtect Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette Stufenlo...
optrel Schweißerschutzhelm Optrel e684, stufenloser Schutzstufenbereich, 90 x 110 mm der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, ...
3M™ Speedglas™ Hochleistungs-Schweißmaske G5-01, inkl. Frontabdeckung und Visierrahmen ohne Schweißfilter, ohne Kopf- und Halsschutz. Bestellen Sie diese, falls die Maske ersetzt werden muss, hinge...
Schweißkraft 1654040 Automatik-Schweißschutzhelm Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und Schleifen geeignet Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette im Hauptsichtfenster Angenehmes S...
GYS 013728 Set GYSMI E163 + LCD Schweißhelm 9/13 Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 m...