Toparc 080607 HELM MIT GEHÖR- UND SICHTSCHUTZ HELM MIT GEHÖR- UND SICHTSCHUTZ Kompatibel mit MIG/MAG, WIG, MMA, Plasmaschneiden und Schleifverfahren Hohe Empfindlichkeit mit 4 Sensoren Einstellunge...
934295 Schweißhelm für MIG-, WIG- und elektrisches Lichtbogenschweißen (MMA/MSG) geeignet. Solar angetrieben für einfachen und zuverlässigen Einsatz. Bequem gepolsterter und 4-fach verstellbarer Ko...
Schweißkraft 1654025 Automatik-Schweißschutzhelm Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streu- und Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften Schweißen in Echtfarben dank True...
Schweißkraft 1654030 Automatik-Schweißschutzhelm Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette Extra großes Sichtfenster Dig...
Durch das patentierte Panoramasichtfeld mit Nasenausschnitt mehr als 600 % Sichtfeldvergrößerung ohne das Gewicht und die Bauform des Schweißhelmes zu vergrößern Praktischer Zusatznutzen dabei ist,...
Schweißkraft 1654060 Automatik-Schweißschutzhelm Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette im Hauptsichtfenster Angenehm...
OPTREL Schweißerschutzhelm neo p550 o. EN 379 automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von 4/9-13 stufenlos einstellbar mittels Drehknopf stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und ...
ESAB Automatik-Schweißerhelm SAVAGE A40 (neu) gelb, DIN 9-13, wechselbare Batterien Der SAVAGE A40 wurde entwickelt, um die Anforderungen einer Vielzahl von Schweißern zu erfüllen: eine leichtgewic...
GYS 013728 Set GYSMI E163 + LCD Schweißhelm 9/13 Der mit den letzten elektronischen Technologien und robustem Design ausgestattetes GYSMI E163 sorgt für hochwertigen Schweißarbeiten auf bis zu 10 m...