Streifenvorhang für den Außenbereich, Streifen Länge 4.000 mm, Überlappung 72 mm Für Lagerarbeiten, bei denen zwischen Halle und Außenbereich hin- und hergefahren wird, ist ein Streifenvorhang opti...
Streifenvorhang für den Außenbereich, Streifen Länge 4.000 mm, Überlappung 113 mm Für Lagerarbeiten, bei denen zwischen Halle und Außenbereich hin- und hergefahren wird, ist ein Streifenvorhang opt...
Streifenvorhang für den Außenbereich, Streifen Länge 4.000 mm, Überlappung 154 mm Für Lagerarbeiten, bei denen zwischen Halle und Außenbereich hin- und hergefahren wird, ist ein Streifenvorhang opt...
Streifenvorhänge T75 matt (dunkelgrün), 1 MM, B: 570 x L: 1600 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss....
Schweißerschutz-Lamellen, T75 matt (dunkelgrün), Rollenware 2 mm Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt. TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Mate...
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeig...
Streifenvorhänge T55 (eurogrün), 1 MM, B: 570 x L: 1600 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werkst...
Schweißerschutz-Lamellen, T55 (eurogrün), Rollenware 2 mm Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt. TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material he...
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeig...
Streifenvorhänge T50 (rotbraun), 1 MM, B: 570 x L: 1600 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werkst...
Schweißerschutz-Lamellen, T50 (rotbraun), Rollenware 2 mm Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt. TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material he...
die TransTac Lamellen gemäß ISO 25980 dienen der Abschirmung von Schweißarbeitsplätzen zum Schutz der unbeteiligten Kollegen, welche sich in der Nähe des Arbeitsplatzes aufhalten oder daran vorbeig...
Streifenvorhänge T40 (rotorange), 1 MM, B: 570 x L: 1600 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werks...
Schweißerschutz-Lamellen, T40 (rotorange), Rollenware 2 mm Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt. TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material h...