Messbereich: 0 - 20 mm Ablesung: 0.1 mm Winkel: 60° / 70° / 80° / 90° Abmessung: 98 mm x 59 mm x 5.2 mm Mit Nonius Zum Messen der Flachschweißnähte in Ecken usw. • rostfreier Stahl, gehärtet und...
- Präzisionslehre - Messgenauigkeit 0,1 mm - Ecknahtmessung 0 - 20 mm - Flachnahtmessung 0 - 14 mm - Nahtdicke, Nahtbreite bzw. Schenkelmaße ablesbar - Meßfehler durch Winkelschrumpfung werden bei ...
Einsatzbereich: zum Messen der Flachschweißnähte und Schweißnähte an Ecken Produktbeschreibung: in Präzisionsausführung Ablesung am Nonius Produktdaten: Winkel: 60°, 70°, 80°, 90°
Schweißnahtschablone Ausführung: Messwerkzeug aus rostfreiem Stahl zur einfachen und schnellen Kontrolle der Schweißnahtabmessungen. Messfehler werden durch einseitige Auflage der Lehre weitestgehe...
Produktbeschreibung: rostfreie Universalschweißnahtlehre Direktablesung ohne Nonius 1/10 mm einseitige Auflage Meßfehler weitgehend ausgeschlossen in Lederetui
4252502116, Schweißnahtlehre , Aus rostfreiem Stahl , Messmittel zur einfachen und schnellen Kontrolle der Schweißnahtabmessungen , Messfehler werden durch einseitige Auflage der Lehre weitestgehen...