Dräger X-plore 8000 Schweißerschutzvisier Das Visier schützt den Träger vor Funken und Spritzern sowie vor schädlichen Lichtstrahlen, die beim Schweißen auftreten. Der speziell entwickelte Luftkana...
Dieses Visier wurde speziell für den Schweißerschutzbereich entwickelt und bietet ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort. Es ist nicht nur mit herkömmlichen Schweißerschutzfiltern der Klassen 9 ...
Bollé Schweißerhelm Fusion+ elektro-optischer True Color Helm mit variabler Abdunklung Bollé Schweißerhelm Fusion+ mit verbessertem Komfort für alle Schweißerarbeiten geeignet mit Batterieanzeige m...
Automatik-Schweißermaske, 100-V8-12, Aufhellzeit 100 - 250 ms. Für Brillenträger geeignet. Speedglas Blendschutztechnologie. Großes Sichtfeld, B x H 93 x 43 mm. Hellstufe 3. Schaltzeit 0,1 ms. Leic...
Blendschutzkassette: 1/1/1/2 Schutzstufen DIN 4/5-8 und 9-13 WIG tauglich ab 5 Ampere Schleifmodus großes Sichtfeld 53 x 100 mm vier voneinander unabhängige Sensoren stufenlos einstellbar Stromvers...
Der Schweißerhelm 420 steht für das optimales Verhältnis von robustem Material mit geringem Gewicht. Funktion und Tragekomfort stehen hier an erster Stelle. Durch die Ausstattung mit Solarzellen, i...
Optrel Schweißerhelm neo p550 green Der optrel neo p550 kombiniert die Vorzüge der bewährten p550 Helmschale mit der neuesten Blendschutz-Technologie von optrel. Erleben Sie die farbechte Sicht je...
1651000, Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet. Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette. Stufenlos DIN 9-13. Reaktionszeit 0,1 ms. Zwei Sensoren. Umschalten...
schaltet vollautomatisch von hell nach dunkel, sobald der Lichtbogen gezündet wird durch hochwertige Solarzellen kein Batteriewechsel mehr nötig ausgestattet mit Empfindlichkeits- und Verzögerungss...
SchweißerschutzschildEinfache, aber geniale Form in Kombination mit einer qualitativ hochwertigen DIN 9-13-Kassette (Kassettengröße: 90 x 110 x 7 mm) für langjährigen und zuverlässigen Schutz. Die ...