Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  Schweißerschutzbekleidung  bei Mercateo online kaufen

Werbung
Wählen Sie aus folgendem Sortiment
---------------------
„Schweißerschutzbekleidung“
Überbegriffe
---------------------
SchweißerjackeSchweißerjacke
Damit ist Ihr Oberkörper geschützt. Verdeckte Knopfleisten und diverse Taschen zeichnen diese Jacke aus.
---------------------
SchweißerhoseSchweißerhose
Achten Sie darauf, dass die Hose baumustergeprüft und einlauffest ist.
---------------------
SchweißerlatzhoseSchweißerlatzhose
Diese Latzhosen bestehen aus Diagonal-Baumwollköper und bieten Ihnen Schweißerschutz nach EN 470-1.
---------------------
SchweißeroverallSchweißeroverall
Ideal für Schweißarbeiten. Overall besteht aus flammhemmendem Material.
---------------------
SchweißerstiefelSchweißerstiefel
Schützen Sie nach EN 345 z. B. mit rutschhemmender und schnittfester Sohle. Modelle mit unterschiedlichen Hitzebeständigkeiten sind erhältlich.
---------------------
SchweißerschuheSchweißerschuhe
Zeichnet sich durch eine hitzebeständige und durchtrittsichere Sohle aus.
---------------------
GamaschenGamaschen
Die ideale Ergänzung zum Schweißerschuh, schont Ihre Kleidung vor dem Versengen.
---------------------
Schweißer-HandschuheSchweißer-Handschuhe
Schützen Sie Ihre Hände beim Schweißen. Verschiedene Ausführungen: A für geringe Fingerfertigkeit und B für hohe Fingerfertigkeit sind erhältlich.
---------------------
Schweißer-SchutzhelmSchweißer-Schutzhelm
Auf einen Helm sollten Sie beim Schweißen nicht verzichten. Lieferbar in verschiedenen Schutzstufen.
---------------------
SchutzschildSchutzschild
Handschutzschilde für Schweißarbeiten, durch Hebeldruck ist eine Freisicht möglich. Erhältlich mit auswechselbaren Innenfenstern.
---------------------
LederhaubeLederhaube
Bietet Ihnen volle Bewegungsfreiheit beim Schweißen, denn Sie haben beide Hände frei, Modelle mit hochklappbarer Brillenmaske.
---------------------
Schweißer-SchutzbrilleSchweißer-Schutzbrille
Schützen Sie Ihre Augen bei Schweiß- und Lötarbeiten. Modelle mit unterschiedlichen Schutzstufen erhältlich.
---------------------
SchweißerschürzeSchweißerschürze
Schürze aus Spalt- oder Vollleder dient zum Schutz vor Schweißperlen und -spritzern.
---------------------
UnterhoseUnterhose
Diese flammhemmende Unterhose tragen Sie unter Ihrer Schweißerhose.
Weitere Informationen zum Thema Schweißerschutzbekleidung
^

Schutz beim Schweißen

Neben der Arbeitsbekleidung, die auf die einzelnen Berufszweige angepasst ist, gibt es die Schutzbekleidung. Dabei wird gezielt und ganz besonders auf den nötigen Arbeitsschutz geachtet. Wenn es um Schnitt-, Kälte- oder Hitzeschutz und viele andere sicherheitsrelevante Aspekte geht, sind Sie mit Schutzbekleidung bestens ausgerüstet. Sicherheit am Arbeitsplatz ist sehr wichtig und größtenteils vom Gesetzgeber vorgeschrieben, damit Unfälle vermieden werden. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, denn mit der korrekten Berufsbekleidung kann so mancher Unfall verhindert werden.

Sicherheit von Kopf bis Fuß

Bei Verfahren wie dem Schweißen ist Schutzkleidung zu tragen, die nach EN 470-1 zertifiziert ist und dadurch eine begrenzte Flammenausbreitung besitzt. Grundlage für diese Prüfung ist EN 532. Kleidung wie die Schweißerjacke, -hose oder -overall muss so beschaffen sein, dass keine elektrisch leitende Verbindung entstehen kann. Wichtig ist auch das Zubehör – mit Helm, Schürze und Gamaschen sind Sie optimal geschützt.

Sie suchen noch mehr?

Nicht nur Schutzbekleidung, sondern auch Bekleidung geordnet nach Berufsgruppen haben wir für Sie. Auch in puncto Arbeitsschutz können Sie auf Mercateo zählen – egal, ob Erste Hilfe, Brandschutz oder Schutzausrüstung, wir präsentieren Ihnen ein umfangreiches Sortiment.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG