Kurzbeschreibung Drahtelektrode aus Chrom-Nickel-Stahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen nichtrostender und kaltzäher Stähle Vorteile • Im Geländerbau und für Rohrleitungen in...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 NbSi ISO 14343-B: SS318Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER318Si Werkstoff-Nr.: 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und ...
ESAB Fülldraht Elektrode OK Coreweld 46 LS 1,2 mm (Spule 16 Kg) Metallpulverfülldraht für Ein - und Mehrlagenschweißungen im Stahl-, Fahrzeug-, Maschinen-, Schiff-, Behälter- und Kesselbau an un- u...
Schweißstab, verkupfert, G I • Niedriglegierter Stahl • Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C • Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle • Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm Normbezeichnun...
Normbezeichnung: EN ISO 18273: S Al 5754 (AlMg3) Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Aluminium-Magnesium-Legierungen · Schweißen von artverschiedenen Aluminium-Legierungen...
Kurzbeschreibung Drahtelektrode aus Chrom-Nickel-Stahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen nichtrostender und kaltzäher Stähle Vorteile • Im Geländerbau und für Rohrleitungen in...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 12 3 NbSi ISO 14343-B: SS318Si ASTM/AWS/SFA-5.9: ER318Si Werkstoff-Nr.: 1.4576 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und ...
ESAB Fülldraht Elektrode OK Coreweld 46 LS 1,4mm (Spule 16 Kg) Metallpulverfülldraht für Ein - und Mehrlagenschweißungen im Stahl-, Fahrzeug-, Maschinen-, Schiff-, Behälter- und Kesselbau an un- un...