Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.:1.5125MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kess...
Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi AWS AS.28: ER 70 S-A1 Werkstoff: 1.5424 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau ...
Ø 0,8 mm Spule Spule à 15 kg Der Schweißdraht SG 2 mit den Normzeichen: DIN EN 440: G 42 4 M G3 Si1 / G 42 3 C G3 Si1 AWS/ASME SFA-5.18: ER 70 S-6 Vergleichbare Werkstoffnummer: 1.5125 geprüft durc...
BÖHLER Co2-Schweißdraht-EMK 6 ø 0,8 mm 1 Rolle 15 Kilo Universell anwendbarer verkupferter Schweißdraht mit einem sowohl unter Mischgasen als auch unter CO² weitgehendem Werkstoffübergang. Der Schw...
Normbezeichnung:Werkstoff-Nr.: 1.5130MSG: EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1AWS-Bezeichnung: ER 70S-6Eigenschaften und Anwendungsgebiete:Schweißdraht für Verbindungen an niedriglegierten Stählen im Kes...
SG1 A für verzinkte Bleche Ø 0,8 mm Spule à 15 kg Das SG 1 A ist durch die Zuführung von Titan, Zirkonium und Aluminium ein neuer Spezialschutzgasschweißdraht, der für das Verschweißen von Stählen ...
Kurzbeschreibung Für stark schwingende, beanspruchte Bauteile Vorteile • Nickel-Molybdän-Chrom legierter Massivschweißdraht - Zum Schweißen rissfester Verbindungen von hochfester, vergüteter Feinko...
Schweißdraht Automag 2 0,8mm 15kg Schutzgasschweißdraht SG 2 (Lage-Spulung) •Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), geeignet für Verbindungsschweißungen an hochbean...