Selektive Absicherung aller DC 24 V Lastkreise an Schaltnetzteilen. Kombination aus aktiver elektronischer Strombegrenzung für den Kurzschlussfall und eine Überlastabschaltung sorgen dafür, dass de...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Laststrom, max.: 2 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 2 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 6 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 6 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
Laststrom, max.: 4 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 4 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...
Laststrom, max.: 500 mA Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 500 mA Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole:...
Laststrom, max.: 8 A Produktpalette: ESX10-T Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennstrom: 8 A Auslösezeit: 3 s SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Versorgungsspannung: 24 VDC Anzahl der Pole: 1-pol...