SENTRON, Sicherungshalter, Class J, 3-polig, In: 100 A, Un AC: 600 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3...
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED Signalmelder, Kompaktausführung SENTRON Zylindersicherungssystem für den selektiven Anlagenschutz. Siemens Zylinder...
Kurzschluss-Schutzschalter MO132 mit elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und leistungsstarke Baureihe für den Kurzschlussschutz von Motoren bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von...
FI-Schutzschalter 30 mAFarbe AluMerkmale: Beim FI-Schutzschalter handelt es sich um eine ortsfeste Schutzeinrichtung mit spannungsunabhängiger Fehlerstromauslösung im Sinne der VDE 0664. Funktionsp...
F200 Typ B fur glatte Gleichfehlerstrome und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzogert, sto?stromfest 3 kA (5 kA selektive Ausfuhrung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten P...
Verriegelung für einpoligen Schutzschalter zum Verriegeln von übergroßen und unregelmäßig geformten Schaltern selbstklebende Halterungen - kein Bohren erforderlich Sperrstäbe mit einer Länge von 19...
Elektron. Schutzschalter 1-kanalig, DC 24 V 787-3861/400-1000Elektronischer Schutzschalter 1-kanalig Eingangsspannung DC 24 V 4A NEC Class 2 Meldekontakt