Ein stiller Partner Dank des lüfterlosen Designs und des Aluminiumgehäuses ist eine stille Kühlung ohne Lüfter möglich. So ist die IB-256WP ein stiller Begleiter durch die tägliche Arbeit. Die Sili...
Aluminium Steckdosenleiste, 6-fach mit Leitungsschutzschalter Sicherheit, Ordnung und Flexibilität im Serverschrank - die DIGITUS® 482,6 mm (19") Steckdosenleisten Produktvorteile: Geordnete Stromv...
Unsere IP-Sprechanlagen für die Türkommunikation und Notrufe, IP Systeme für öffentliche Beschallung und M2M Produkte reflektieren die neuesten Trends im Bereich Sicherheit.
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, LED Signalmelder, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das...
Verteilersteckdose mit PRCD Personenschutzstecker Mehrfachsteckdose mit 4,5 m schwere Gummischlauchleitung Typ H07RN-F 3G1,5 Anschlussleitung mit FI-Personenschutzstecker, schützt zuverlässig vor F...