Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Schutzschalter

  Schutzschalter  (7.951 Angebote unter 27.647.697 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schutzschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ABB 2CSF204101R1400 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4 (14 Angebote) 
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter d...
ABB
2CSF204101R1400
ab € 26,93*
pro Stück
 
 Stück
ABB F202 B-25/0.03 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 (10 Angebote) 
F200 Typ B für glatte Gleichfehlerströme und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA (5 kA selektive Ausführung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten P...
ABB
2CSF202568R1250
ab € 209,14*
pro Stück
 
 Stück
Hager CDA440D Stromunterbrecher Typ A 4 (10 Angebote) 
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen...
Hager
CDA440D
ab € 27,28*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CSR255180R1165
ab € 27,68*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CSF202101R1250
ab € 24,14*
pro Stück
 
 Stück
Hager
CDA463D
ab € 79,14*
pro Stück
 
 Stück
ABB F204B-40/0,03 FI-Schutzschalter Typ B 4P 40A 30mA 3kA 4TE 2CSF204568R1400 (14 Angebote) 
F200 Typ B fur glatte Gleichfehlerstrome und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzogert, sto?stromfest 3 kA (5 kA selektive Ausfuhrung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten P...
ABB
2CSF204568R1400
ab € 287,38*
pro Stück
 
 Stück
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V (19 Angebote) 
FI/LS-Schalter, 6 kA, 1P+N, Typ A, 30 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RC...
Siemens
5SU13566KK16
ab € 24,59*
pro Stück
 
 Stück
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V (19 Angebote) 
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter b...
Siemens
5SV33446
ab € 20,32*
pro Stück
 
 Stück
FI-Schutzschalter A 4p 440V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß PXF-40/4/003-A (19 Angebote) 
FI-Schutzschalter A 4p 440V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß PXF-40/4/003-A
Eaton
236776
ab € 22,59*
pro Stück
 
 Stück
FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 240V PXK-B16/1N/003-A (20 Angebote) 
FILS-Schutzschalter B16 1p+N 0,03A A 10kA 2TE 1p 240V PXK-B16/1N/003-A
Eaton
236948
ab € 26,47*
pro Stück
 
 Stück
Thermomagnetischer Geräteschutzschalter (14 Angebote) 
Eindeutige Zuordnung des jeweiligen Schutzschalters durch großflächige Mittenbeschriftung. Hohe Anlagenverfügbarkeit durch Wiedereinschaltbarkeit und eindeutige Zustandsanzeige.
Phoenix Contact
0916605
ab € 10,88*
pro Stück
 
 Stück
ABB F204B-40/0,3 FI-Schutzschalter Typ B 4P 40A 300mA 3kA 4TE 2CSF204568R3400 (12 Angebote) 
F200 Typ B fur glatte Gleichfehlerstrome und Betriebssicherheit allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzogert, sto?stromfest 3 kA (5 kA selektive Ausfuhrung) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten P...
ABB
2CSF204568R3400
ab € 267,08*
pro Stück
 
 Stück
ABB
2CSF204568R1630
ab € 398,38*
pro Stück
 
 Stück
Schutzschalter-Verriegelung E203 universal, einpolig, ABS, rot. (5 Angebote) 
Schutzschalter-Verriegelung E203 universal, einpolig, ABS, rot. Hochwertige Materialien, langlebig, widerstandsfähig, nichtleitend. Einfache Anwendung mit Schraubmechanismus zur sicheren Befestigun...
ABUS
77795
ab € 12,83*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   531   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schutzschalter
^

Schutzschalter sind wichtige Bestandteile in der Elektroinstallation

Schutzschalter sind weitreichend bekannt als FI-Schalter oder Fehlerstrom-Schutzschalter. Sie trennen Stromkreise in Gebäuden und Wohnungen, um Gefahren und Schäden durch Fehlerströme zu vermeiden.

Schutzschalter für vielfältige Aufgabenbereiche

Schutzschalter finden ihren bekanntesten Einsatzbereich in der Elektroinstallation von Gebäuden. Diese Sicherungen sind innerhalb des Hausverteilers direkt installiert und schalten einzelne oder den gesamten Stromkreis sofort ab, wenn es zu einer Überspannung oder einem Fehlerstrom kommt. Bei dem FI-Schutzschalter oder dem Fehlerstrom-Schutzschalter handelt es sich um Schutzschalter, die Verletzungen und Schäden durch Berührungsspannung im Bereich der elektrischen Gebäudeinstallation vermeiden und gleichzeitig dem Brandschutz dienen.

Der Unterbrechung der Stromzufuhr dient auch ein Maschinenschutzschalter. Er schützt, wie sein Name verrät, Maschinen vor Beschädigungen durch Überhitzung. Der Maschinenschutzschalter ist innerhalb oder außerhalb von Maschinen und Elektrogeräten installiert und schaltet ein Gerät ab einer bestimmten Temperatur selbsttätig ab.

Im weitesten Sinne zählt auch der Notausschalter zu den Schutzschaltern. Anders aber als die typischen Schutzschalter erfolgt seine Aktivierung nicht automatisch, sondern durch Berührungsdruck. Der Notausschalter schützt Bedienungspersonal von Maschinen und Geräten sowie die Umgebung vor Fehlsteuerungen und dadurch entstehende Gefahren für Menschen und  Maschinen Er unterbricht den Stromkreis und verhindert ein unbeabsichtigtes wieder Einschalten.

Automatische Schutzschalter werden unterschiedlich ausgelöst

Neben den Einsatzgebieten unterscheidet man Schutzschalter auch nach der Art ihrer Auslösung. Bekannte Techniken sind die thermische, magnetische und thermomagnetische Auslösung.

  • Ein Schutzschalter mit thermischer Auslösung trennt die Stromzufuhr, sobald ein Streifen oder eine Scheibe aus Bimetall innerhalb des Schalters durch starken Stromzufluss so stark erwärmt wird, dass er sich krümmt und somit den Schutzschalter auslöst.
  • Ein Schutzschalter mit magnetischer Auslösung reagiert auf die Stärke eines Magnetfelds, das eine im Schalter integrierte Spule erzeugt. Um eine vorschnelle Reaktion auf kurzzeitige Spannungsspitzen zu vermeiden, enthalten Schutzschalter eine Hydraulik zur Einstellung einer verzögerten Reaktionszeit.
  • Die dritte Variante, der thermomagnetische Schutzschalter, stellt eine Kombination dar, die die Vorteile der thermisch und der magnetisch ausgelösten Modelle enthält.

Schutzschalter für die elektrische Gebäudeinstallation

Das gesamte Stromnetz von Wohnungen und Gebäuden wird durch verschiedene Schutzschalter vor Überspannungs- und Leitungsschäden gesichert. Neben dem zentralen FI-Schalter zur allpoligen Trennung des gesamten Stromkreises sorgen Leitungsschutzschalter, auch bekannt als Sicherungsautomaten, für den Schutz einzelner Gebäude- und Wohnungsbereiche. Im Idealfall ist das Stromnetz jedes Raumes mit einem Leitungsschutzschalter gesichert, in der Praxis werden vielfach die Stromkreise verschiedener Räume zusammengefasst. Kommt es im Bereich des Stromkreises zu einer Erwärmung durch zu hohe Ströme schaltet der Leitungsschutzschalter einzelne Stromkreise ab. Leitungsschutzschalter ersetzen heute größtenteils die „historischen Schraubsicherungen“, diese werden nur noch in bestimmten Fällen eingesetzt.

Schutzschalter sind genormt, aber nicht einheitlich

Bezüglich ihres Formats und ihrer Leistung unterliegen Schutzschalter für elektrische Stromkreise in Gebäuden der Normung durch den Verband der Elektrotechnik und lassen sich daher problemlos in die verbreitet verwendeten Schaltsysteme integrieren. Unterschiede bestehen lediglich bezüglich der Empfindlichkeit der Schutzschalter, deren Belastbarkeit von 10 Milli-Ampere bis zu mehreren Ampere reicht. In Wohngebäuden sind Fehlerstrom-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter im unteren Bereich dieser Werte vorgeschrieben. Ihre Empfindlichkeit reicht von 10 bis zu 30 Milli-Ampere.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.