Produktpalette: T11 211 Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
FI/LS-Schalter, 10 kA, 1P+N, Typ A, 10 mA, B-Char, In: 16 A, Un AC: 230 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (R...
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen...
Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC 1,5TE. für LS, FI-Schutzschalter, FI/LS Schalter bis 3P, Ein-/ Ausschalter Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Sie...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 2 sind zweipolige Fehlerstromschutzsc...
Thermischer Schutzschalter, 4411.0087, SCHURTER Der 4411.0087 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Geräte und ist ein Gewindehalstyp mit einem Reset-Knopf. Features * Kompakte Bauweise...
Produktpalette: T11 Schutzschaltermontage: Einrastmontage Nennspannung V AC: 240 VAC Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 48 VDC SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 16 A, 10 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SV3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter b...
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerst...
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 100 A, 100 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SM3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter...