Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 8 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 18 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 11 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 20 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 13 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...
Produktpalette: MP Circuit Protector Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 250 V Nennstrom: 19 A Nennspannung, V DC: 50 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform...