Schutzschalter thermisch 1610-21-10ALeitungsschutzschalter bewahren Menschen und Gebäude vor gefährlichen Stromschlägen und Feuer, ETA Schutzschalter 1610-21-10A ist dafür eine gute Wahl. 10 A werd...
Schutzschalter magn. 16A 8340-F420-P1G2A1H142ETA Schutzschalter magn. 16A 8340F420P1G2A1H14216, der LS-Schalter für Ihre Anlage - Verbraucher und Kabel werden bei Überlastung oder Kurzschluss gesch...
Produktpalette: 106 Series Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 2 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Produktpalette: 106 Series Schutzschaltermontage: Panel Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 1 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Strommessbere...