| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste: | | | | | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | 100% |
|
|
|
ab € 0,57* pro Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 400 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710 (1 Angebot) Feinsicherung, 7100.1111.13, SCHURTER Die 7100.1111.13 ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten.... |
|
ab € 81,50* pro 100 Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 800 mA, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 710 (1 Angebot) Feinsicherung, 7100.1114.13, SCHURTER Die 7100.1114.13 ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten.... |
|
ab € 82,31* pro 100 Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 5 A, F, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 7100.1 (1 Angebot) Subminiatur-Sicherung, 7100.1172.96, SCHURTER Subminiatur-Sicherung 11,5 x 5 mm, Timelag T, Klemme lang. Anwendungen * Primärschutz auf PCB * Stromversorgungsadapter |
|
ab € 961,38* pro 1.000 Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 1 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschaltv (1 Angebot) Feinsicherung, 0034.4251, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte |
|
ab € 0,40* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,56* pro Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 1.25 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausscha (2 Angebote) Feinsicherung, 0034.4252, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte |
|
ab € 0,40* pro Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 7100.1 (1 Angebot) Feinsicherung, 7100.1122.95, SCHURTER Die 7100.1122.95 ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten.... |
|
ab € 471,77* pro 500 Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 1.6 A, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschalt (1 Angebot) Feinsicherung, 0034.4553, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte |
|
ab € 475,39* pro 1.000 Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 5 A, T, 250 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 7100.1 (1 Angebot) Subminiatur-Sicherung, 7100.1122.96, SCHURTER Subminiatur-Sicherung 11,5 x 5 mm, Timelag T, Klemme lang. Anwendungen * Primärschutz auf PCB * Stromversorgungsadapter |
|
ab € 1.017,10* pro 1.000 Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 100 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschal (1 Angebot) Feinsicherung, 0034.4209, SCHURTER Die 0034.4209ist eine Subminiatur-Sicherung, die direkt auf Leiterplatten gelötet werden kann. Die Subminiatur-Sicherung hat einen thermoplastischen Körper und ve... |
|
ab € 0,39* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
ab € 0,58* pro Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 125 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschal (2 Angebote) Feinsicherung, 0034.4210, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte |
|
ab € 0,39* pro Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 500 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 710 (1 Angebot) Feinsicherung, 7100.1112.13, SCHURTER Die 7100.1112.13 ist eine zeitverzögerte Subminiatur-Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten.... |
|
ab € 0,63* pro Stück |
| 100% |
|
Kleinstsicherung 6,4 x 8,8 mm, 160 mA, F, 125 V (DC), 125 V (AC), 100 A Ausschal (2 Angebote) Feinsicherung, 0034.4241, SCHURTER Kleinstsicherung, 6.4 mm, Flink F, 125 VAC, 125 VDC Features * Direkt lötbar auf Leiterplatte |
|
ab € 0,40* pro Stück |
| |
|
| | | |