Beschriftungsclip für Wandsortierer FLAT/BIG, klein, LxBxH 28 x 20 x 28 mm, VE 5 Stk. Durch einfaches Stecksystem kann der Clip für die Beschriftung an die einzelnen Ablagefächern von beiden Seiten...
Mit diesen praktischen Beschriftungsclips können Ihre Wandsortierer mit den abgelegten Unterlagen ganz einfach nach Bedarf gekennzeichnet werden. Erhältlich sind die Beschriftungsclips in zwei vers...
Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, grün Die Auftragstaschen für Werkstattplaner sind extra groß und verfügen dadurch über ein großes Füllvermögen, in dem Sie unterschiedlichste Dinge ...
Dokumentensortiertafel, 1 x 18 Fächer, DIN A5, Dokumentenlage horizontal, alusilber. So bewahren Sie Ihren Papierkram geordnet und gut einsehbar auf und arbeiten effizienter. Für DIN-Formate A4 und...
Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, rot Die Auftragstaschen für Werkstattplaner sind extra groß und verfügen dadurch über ein großes Füllvermögen, in dem Sie unterschiedlichste Dinge a...
Dokumentensortiertafel, 2 x 25 Fächer, DIN A4, Dokumentenlage vertikal, schwarz, matt. So bewahren Sie Ihren Papierkram geordnet und gut einsehbar auf und arbeiten effizienter. Für DIN-Formate A4 u...
Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner, blau Die Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner sind stabil und schmutzunempfindlich. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kennzeichne...
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, alusilber. Mit Sortier-Fächern für DIN A4. Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlic...
Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner, rot Die Auftragstaschen Standard für Werkstattplaner sind stabil und schmutzunempfindlich. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und kennzeichnen...
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, lichtgrau. Mit Sortier-Fächern für DIN A4. Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlic...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H1090xB115xT21mm, anthrazit, 18 Taschen für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) mit ...
Sortiertafel, 1 x 25 Fächer, HxBxT 1120 x 273 x 129 mm, schwarz. Mit Sortier-Fächern für DIN A4. Aus hochwertigem, kratz- und schlagfestem Polystyrol. Vertikal angeordnete Sortier-Fächer. Seitlich ...
Kartentafel Ausführung C für Chipkarten ohne Clip H590xB115x21mm, 09 anthrazit, 9 Taschen • für Chipkarten mit 45 mm Sichtbereich • Kartenformat min. 82 x 59 mm (B x H) bis max. 90 x 59 mm (B x H) ...
EICHNER Werkstattplaner, grau, H1282xB554xT76 mm, 2-reihig Kunststoff Polypropylen für 6 bis 30 Auftragstaschen oder Belege DIN A4 mit Ablagefach, Tafeln beliebig aneinander ansetzbar Einstecktiefe...