Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Schulhefte

  Schulhefte  (822 Angebote unter 27.719.636 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schulhefte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schulhefte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schulhefte
^

Im Schulheft schreiben, rechnen und kreativ werden

Ein Schulheft setzt sich aus mehreren doppelten Papierbögen zusammen, die  - im Gegensatz zum Schulblock - in der Hälfte bzw. am Heftrücken mit Bindfaden oder Metallklammern verbunden sind. Außen findet sich anstelle des Papierbogens meist zusätzlich verstärktes Papier oder ein Karton, oft mit abgerundeten Ecken. Zu den Schulheften zählen alle Hefte, die von Schülern von der Grundschule bis zur Oberstufe genutzt werden. Schulhefte beinhalten sehr oft Blätter mit Linien, Karos, Zweispalten (für Vokabeln) und blanko Seiten. Auch Notenhefte gehören zu den Schulheften.

Die Formate der Schulhefte

Übliche Formate für Schulhefte sind DIN A4, DIN A5 und DIN A6. DIN A6 ist überwiegend für Vokabelhefte im Einsatz, während DIN A5 meistens für Grundschulklassen verwendet wird. Kleinere Formate sind oft auch mit niedrigeren Blattzahlen der Hefte verbunden. Ein Beispiel dafür ist, dass DIN-A5-Formate mit 16, 32 oder manchmal auch 40 Blatt auskommen.

Die Lineaturen

Schulhefte gibt es in unzähligen Ausführungen bezüglich Format und Liniengebung (Lineatur).

Gängige Varianten sind beispielsweise:
  • 1: DIN A5, liniert, Liniensystem für 1. Schuljahr
  • 27: DIN A4, liniert, Rand innen/außen
  • 28: DIN A4, 5 mm, Rand innen/außen

Das Papier und der Chlorgehalt

Das Papier der Schulhefte gibt es als chlorarm mit der Bezeichnung ECF (elementarchlorfrei), sowie umweltfreundlicher chlorfrei gebleichtes Papier mit der Bezeichnung TCF (total chlorfrei).

Für einen sauberen Umschlag

Für ansehnliche Schulhefte sorgt ein ordentlicher Umschlag aus oberflächenbehandeltem, verstärkten Papier oder Karton. Dieser kann zusätzlich durch einen passenden Heftumschlag geschützt werden. Mit einem weichen, etwas angefeuchteten Lappen kann man Feuchtigkeit und Schmutz beseitigen, ohne dass die Oberfläche leidet. Abgerundete Heftecken beugen ferner oftmals unschönen Knicken in den Blättern vor.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.