Winkelstecker mit Schalter IP20 Stecker: Mit unserem Schutzkontaktstecker können Sie Ihre Geräte direkt verbinden. Das Beste daran? Der Euro-Stecker hat einen Beleuchteten An-Aus-Knopf für ein bess...
Vollgummistecker Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung Doppelter Schutzkontakt für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x2,5 mm² Schutzklasse IP 44 - schlag- und...
Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Vollgummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich seh...
Flachstecker für den Innenbereich IP20 Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht Der Winkelstecker ist aus...
Zubehör Typ = Erdanschluss-Stecker Steckertyp = 10 mm Druckknopf x 3 Stecker Typ = Europäischer Schuko Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Widerstand = 1mΩ Bolzengröße = 10mm Vermason ErdungssteckerDer Vermaso...