PVC Stecker für den Innenbereich PVC - Stecker: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabeln oder für die Anbringung & Reparatur beschädigter Strom-Kabel. Der Stromstecker ist mit doppeltem Schut...
Der SCHUKO Stecker besteht aus PVC und ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leic...
Überspannungsschutzvorrichtung mit 6 Steckdosen schützt Ihre empfindliche Elektronik vor Leistungsschwankungen Dieser Protect It!® Überspannungsschutz für 6 Ausgänge ist ideal für Ihren Heim- oder ...
Schutzkontakt-Stecker, Gummi • Schutzkontakt-Steckverbindung 250 V 16 A • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Mit „IEC Lock" wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen 10 A / 2...
Kunststoffmantelleitung Mantel und Einzelader der VV-Leitungen sind aus PVC-Kunststoff. Diese Ausführungen sind Standard-Leitungen und für normale Belastungen beim Einsatz im Innenbereich geeignet.