Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00054, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=24...
Spiralleitungen mit Schutzkontakt-Stecker Mit Schutzkontaktstecker CEE 7-SS VII Leitung: H03VV-F, 3 G1,5 mm² Leitungslänge: 50 cm Arbeitslänge: 200 cm schwarz RAL 9005 Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 m...
PC Electric 0313-ss Schutzkontaktstecker PA6,TPE 250 V Schwarz IP55 Schutzkontaktstecker Schweizer Standard T13 10A IP55 (schwarz) Ausstattung: Schweizer System T13 10A Kontakte rund Vernickelte Sc...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00079, Ausgangsspannung=9 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 ...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00068, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 V,...
PC Electric 20051-u Schutzkontaktstecker ABS,PC 250 V Bronze-Grün (matt) IP66,IP68 Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün) Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe Serie NAUTILUS Auss...