Schutzkontakt-Vollgummi-Winkelstecker, IP 44, 16 A, 250 V~ schwere Ausführung, bruchfest, schlagfest, mit Knickschutztülle und 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis...
Schutzkontakt - Stecker England UK 13A / 250V Farbe weiß, Kunststoff, integrierte 13A Feinsicherung, mit Zugentlastung, Montageanweisung beiliegend, für Leitungen bis 3G1,50mm²
Der SCHUKO Stecker besteht aus Vollgummi. Damit ist er für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich seh...
Der Schutzkontakt-Stecker eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44...
- besonders geeignet für Schmutzwasser mit Feststoffen und/oder schwebenden Fasern - zur Förderung von Infiltrierwasser, der Bewegung von Schmutzwasser (Sanitäranlagen), der Entwässerung von Senkgr...
Mehr Leistung, weniger Platz Holen Sie sich bis zu 30 W Ladeleistung für weniger – das QM25 ist 20 % kleiner und 35 % leichter als das Standard-30-W-Apple-Ladegerät! Sein kompakter Formfaktor sorgt...
Kunststoff-Schutzkontakt-Winkelstecker, extraflach, IP 20, 16 A, 250 V~ (seitliche Einführung), 2 Schutzkontaktsysteme gemäß Norm CEE 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 mm², schwarz.
Der SCHUKO Stecker Hightech ist der Allround-Stecker für das Handwerk. Durch seinen großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt er sich sehr leicht montieren. Der Stecker ist zum...