Renkforce 1519501 Tauchdruck-Pumpe mit Schutzkontaktstecker 6500 l/h 30 m Tauchdruckpumpe 30 m, 800 W Max. Fördermenge 6500 l/h Max. Förderhöhe 30 m Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Druc...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahte...
Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es verfügt nicht nur über einen erhö...
Der SCHUKO Stecker Professional ist der erste ABL - Stecker aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist der Stecker sehr griffig und besonders ro...
REV 0018260100 Schutzkontakt-Flachstecker 230 V Weiß IP20 REV Schutzkontak-Flachstecker Nur 8 mm dünner REV-Flachstecker · Passt hinter Ihre Möbel · Mit ausklappbarem Griff für einfaches Herauszieh...
Absina Ladekabel für Elektroautos, SchuKo-Stecker auf Typ 2 3,7kW, zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen Maximale Ladezeitersparnis durch Wechselstrom Freier Anschluss des 6m EV Kabels an ein...
ProPlus 420352RE Sicherheitsbox ROT für SCHUKO Stecker Kabelbox für Garten & Camping Beschreibung: zur Sicherung von Schuko Steckverbindungen gegen unbeabsichtigtes Trennen, Feuchtigkeit und Nässe ...