Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Gelb 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 0620-...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1730. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen, Knickschutztülle und zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ:...
Netzteil, Typ=SWD120-430-60, Ausgangsspannung=30 V, Ausgangsstrom=4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=80 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, m...
Netzteil, Typ=SWD60-405-60, Ausgangsspannung=5 V, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=80 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, max...
N & L 11257 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Schwarz IP44 Schutzkontakt-Stecker Gummi Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: Belastbark...
Netzteil, Typ=SWD60-424-60, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=80 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, ...
N & L 17174 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Gelb IP44 Schutzkontaktstecker Gummi gelb Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø Technische Daten: Belastbark...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1730. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen, Knickschutztülle und zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ:...
Der Pendel Stromverteiler mit 2 x 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und Verschmutzung eignet sich bestens für eine variableStromversorgung in jeder Arbeits...
N & L 17187 Schutzkontaktstecker Gummi 230 V Rot IP44 Schutzkontakt-Gummi-Stecker rot IP20 Schwere Ausführung, nach CEE, mechanisch hochbelastbar, für Leitungen bis 13 mm Ø. Technische Daten: Belas...