Eis-Stop-Heizkabel Heizkabel Frostschutz: Das 230 Volt, 50 / 60 Herz Heizband ist ein zuverlässiges Frostschutzmittel inklusive eingebautem Thermostat. Das Kabel hat eine spezifische Leistung von 1...
Euroflachstecker Schraubanschluss VE 3 Stk. im Polybeutel *************************************** Bestellung 1 = VE 3Stk. und Preis für 1VE gültig ab 01.09.2015
Schuko-Stecker Typ Kopp 1797. Gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm, mit 2 Schutzkontaktsystemen und Knickschutz, mit zentraler Einführung; Anschlusswert: 10/16 A, 250 V. Typ: ...
Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Blau 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 0620-...
Schuko-Stecker Typ Kopp 1757. Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII, für Kabelquerschnitt bis 3 x 1,5 qmm; Anschlusswert: 10/16 A, 250 VAC. Typ: 175705003, Stecker schwarz
Gummistecker für den Außenbereich Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt Max. Querschnitt 2,5mm² Farbe: Gelb 230V/16A - IP 44 (Für den Außenbereich geeignet) geprüft nach DIN VDE 0620-...
Netzteil, Typ=SWD120-415-60, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=8 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=80 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, m...