Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

  Schuko-Stecker bei Mercateo online kaufen (303 Angebote unter 9.192.898 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schuko-Stecker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Merten
122415
ab € 1,25*
pro Stück
 
 Stück
Merten
122463
ab € 1,31*
pro Stück
 
 Stück
Merten
122427
ab € 1,12*
pro Stück
 
 Stück
Berker
4685
ab € 4,68*
pro Stück
 
 Stück
Merten
123551
ab € 3,57*
pro Stück
 
 Stück
Berker
4606
ab € 1,92*
pro Stück
 
 Stück
Merten
128427
ab € 5,49*
pro Stück
 
 Stück
Merten
128474
ab € 8,13*
pro Stück
 
 Stück
Kopp
179716005
ab € 2,00*
pro Stück
 
 Stück
ABL SURSUM
1428180
ab € 1,87*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
ab € 0,763*
pro Stück
 
 Stück
k.A.
151000156100
ab € 12,53*
pro Stück
 
 Stück
Busch-Jäger
2211-0-0092
ab € 25,65*
pro Stück
 
 Stück
Good Connections
1553-EAD
ab € 1,50*
pro Stück
 
 Stück
Schulte Elektrotechnik
ab € 5,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schuko-Stecker
^

So finden Sie einfach den passenden Schuko-Stecker

Der Schuko-Stecker ist ein gängiger Stecker für 230 V-Netzsteckdosen und Geräte der Schutzklasse I. Er wird auch als Stecker-Typ F oder CEE 7/4 bezeichnet, verfügt über einen vorauseilenden Schutzkontakt und Fingersicherheit und ist unter anderem fester Bestandteil der Baustellenelektro. Für die Fingersicherheit sorgt der Kragen des Steckers. Der vorauseilende Schutzkontakt erdet Geräte beim Anschluss an das Stromnetz, bevor diese mit Spannung versorgt werden. Von Laien wird der Schuko-Stecker auch mal mit dem schutzkontaktlosen Konturenstecker verwechselt. Als ein Schwachpunkt des Schuko-Systems wird heute oft die fehlende Verpolungssicherheit gesehen.

Einsatzbereiche von Schuko-Steckern

Die Stecker des Systems sind in der Regel für 16 A und einen Spannungsbereich von 220 V bis 240 V bei kurzzeitiger Belastung ausgelegt. Damit eignet sich der Schuko-Stecker für Installationen mit einer maximalen Leistung von 3680 W. Bei Dauerlast sollten Sie eine Strombelastung - in Abhängigkeit von Steckermodell und Kabel - von maximal 10 bis 12 Ampere nicht überschreiten. Der Anschluss des Schuko-Steckers erfolgt über eine dreiadrige Leitung mit Außen-, Neutral- und Schutzleiter. Die Anschlussleiter sind dabei farblich kodiert und müssen für einen fachgerechten Einsatz des Netzsteckers auch den Vorschriften entsprechend angeschlossen werden. Für schutzisolierte Gerät der Klasse II ohne Schutzleiter können meist auch Konturenstecker oder Eurostecker verwendet werden. Wird ein Schutzleiter benötigt, ist der Schuko-Stecker in Deutschland üblicherweise der Netzstecker der Wahl.

Typen von Schuko-Steckern

Es gibt Schuko-Stecker in unterschiedlichen Farben und Formen. Neben der Standardausführung mit der Kabelführung nach hinten sind auch Schuko-Winkelstecker üblich. Diese erlauben es, ein Kabel mit einem 90 Grad-Winkel wegzuführen. Darüber hinaus bieten Schuko-Stecker je nach Modell und Ausführung unterschiedliche Sicherheitsmerkmale:
  • Einfache Stecker sind IP 20 konform und verfügen über keinen Schutz gegen Wasser.
  • IP 44 konforme Netzstecker bieten Spritzwasser- und Manipulationsschutz gemäß des International Protection Codes.
  • Besonders robust sollen bruchgeschützte Schuko-Stecker sein.
  • Einen Spritzwasserschutz und weitreichenderen Berührungs- und Staubschutz bieten IP54-Stecker. *Staubdichtigkeit und Schutz gegenüber starkem Strahlwasser bieten Stecker mit der Schutzart IP66.
  • IP67 Modelle erweitern die Staubdichte des Steckers noch um einen Schutz gegen das zeitweilige Untertauchen.
  • Die Schuko-Stecker mit IP68 sollen einem dauernden Untertauchen widerstehen können.

Tipps zur Montage:

  • Lassen Sie Wartungs- und Montagearbeiten immer durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
  • Nutzen Sie Schuko-Stecker nur zusammen mit dafür vorgesehenen Steckdosen.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Schuko-Stecker, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG