Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00072, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 ...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00071, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1.67 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240...
Steckernetzteil mit 8 Ausgangssteckern, 3 ... 12 V, 2.25 A, Typ=RND 320-00108, Ausgangsspannung=3 V 4.5 V 5 V 6 V 7.5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=2.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=25 °C, B...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL12US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=29.5 mm, Effizienz=79...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL18US150-EU-JA, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34 mm, Effizienz=8...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL36US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35 mm, Effizienz=87 %...
Stromversorgung, industriell, Typ=VER12US120-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=41 mm, Effizienz=79 %, E...
Stromversorgung, industriell, Typ=VER24US120-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=43 mm, Effizienz=85 %, E...
Wiederanschließbarer Stecker für einfache Nachrüstung, Austausch oder Ersatz. Features: Mit 2-poligem Schalter Wiederanschließbar Auch für Mittenschutzkontakt-Steckdosen Lieferumfang: Schutzkontakt...
Sygonix SY-5598172 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff 250 V/AC Weiß Schutzkontakt-Flachstecker, weiß Geeignet für Kabel mit 3 Leitern und einem Ø von 9 mm (Kabelquerschnitt 1,5 mm²) Platz sparen...