PC Electric 0323-ss Schutzkontaktstecker PA6,TPE 250 V Schwarz IP55 Schutzkontaktstecker Schweizer Standard T23 16A IP55 (schwarz) Ausstattung: Schweizer System T23 16A Kontakte quadratisch Vernick...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00062, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=1.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=24...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00053, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=24...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00054, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=24...