Der SCHUKO Stecker besteht aus PVC und ist mit einem doppelten Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard ausgestattet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leic...
SCHUKOultra Pro Stecker Schutzkontakt Stecker für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle gee...
Neues modulares Lüftersystem aus hochfestem Kunststoff Netzanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker zum Anschluss des Lüftermoduls Inklusive Temperaturregler, Regelbereich 0 - 60°C Länge: 3,0 m Farb...
Der ALEA-Power Steckdosenwürfel mit einer 1,4m Kabellänge und vier Schutzkontakt-Steckdosen eignet sich perfekt als flexible und platzsparende Stromquelle im Haushalt oder auch auf Reisen (Stecksys...