Produktbeschreibung: selbstschließende Schubladen für JLS3-A1000PP, JLS3-A1000PPBS,JLS3-A1000PV,JLS3-A1000PVBS zum Aufbewahren von Kunststoffeinlagen Tragfähigkeit: 40 kg Innenabmessungen: L 990 mm...
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2082.9006 Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschu...
Unterbau-Schublade Serie 7000|B520 x T650 x H175 mm|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe d...
Produktbeschreibung: selbstschließende Schubladen für JLS3-A1000PP, JLS3-A1000PPBS,JLS3-A1000PV,JLS3-A1000PVBS zum Aufbewahren von Kunststoffeinlagen Tragfähigkeit: 40 kg Innenabmessungen: L 990 mm...
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2082.7016 Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach is...
Unterbau-Schublade Serie 7000|B520 x T650 x H175 mm|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe d...
Produktbeschreibung: selbstschließende Schublade von 70 mm Höhe es ist möglich, 3 Schaumstoffmodule in 1 Schublade unterzubringen Tragfähigkeit: 75 kg Lieferumfang: 1 Schublade 1 Paar Schienen
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2082.5007 Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach...
Unterbau-Schublade Serie 7000|B520(565) x T650 x H175 mm|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 ...
Schublade für CNC-Einsätze, inkl. Schienen, R 18-24, Blendenhöhe 300 mm, Tragkraft 180 kg, Artikelbeschreibung: Mantelhöhe 81 mm Rastermaße: R 18-24 Material: Stahlblech Schubladenanzahl: 1 Blenden...
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, Mit Zylinderschloss, für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | ZBK2082.0001 Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist ...