Lieferung als Packungen mit 125 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 1 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 3/64 Zoll, Inhalt: 125 Stück, sortiert in den Farben schwarz, gelb, weiß, rot und bl...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Schnell schrumpfend Niedrige Schrumpftemperatur Große Vielfalt an Farben und Größen TF21 bietet elektrischen und mechan...
DSG Canusa 8640240953 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 25.40 mm 8 mm Schrumpfrate:3:1 3 m Schrumpfschlauch DERAY® - I 3000 3:1 3 m Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfu...
Lieferung als Packungen mit 125 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 2 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 1/16 Zoll, Inhalt: 125 Stück, sortiert in den Farben schwarz, gelb, weiß, rot und bl...
Schrumpfschlauch, Typ=7004541, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=18 mm, Länge=3 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-5...
Lieferung als Packungen mit 125 Schlauchabschnitten, Nachfüllpackung für Fach-Nr. 3 dazu. Schrumpfschlauchgröße: 3/32 Zoll, Inhalt: 125 Stück sortiert in den Farben schwarz, gelb, weiß, rot und bla...