Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...
Durchmesser vor dem Schrumpfen: 6,4 mm Durchmesser nach dem Schrumpfen: 3,2 mm Wandstärke: 0,60 mm Länge: 100 mm schwarz flammgeschützt Dauereinsatztemperatur: -55°C bis 135°C Schrumpftemperatur: a...
schnelle Reparatur, Kabelschutz vor Witterung und Korrosion im Sortimentskasten sortiert nach verschiedenen Größen: Ø 2 mm, Länge 40 mm Ø 2,5 mm, Länge 40 mm Ø 3,5 mm, Länge 40 mm Ø 5 mm, Länge 40 ...
Dünnwandig: leicht, platzsparend Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung...
dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfu...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00246, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.5 mm, Durchschlagfesti...
ABB HSB 750 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 19.10 mm 9.50 mm Schrumpfrate:2:1 5 m Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1 5 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schr...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...