dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 · schwarz · Betriebstemperatur von -55°C bis +125°C · min. Schrumpftemperatur +70°C · Mindesttemperatur zur vollständigen Schrumpfu...
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brother Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Mater...
Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00237, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.65 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.5 mm, Durchschlagfe...
ABB HSB 375 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 9.50 mm 4.70 mm Schrumpfrate:2:1 6.5 m Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1 6.5 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor S...
Der Original Brother HSe-611E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...