Schrumpfschlauche vom Typ H3 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung mi...
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01225, Durchmesser nach dem Schrumpfen=25 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=85 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddick...
Länge - metrisch: 1.2 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 3.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.1 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz In...
DSG Canusa 4300032032 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 1 St. Hochtemperatur Schrumpfschlauch - KYF190 ohne Kleber 2:1 1 St. Schrumpfrate: 2:1 Transparent Ne...
Abgewinkelt 90° Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Befestigungsöse Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Zulassung für Wehrtechni...
Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...