Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-39/13-1-STK XXX, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=13 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=39 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Tempe...
Länge - metrisch: 5 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 16.4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Innen...
Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...
Schrumpfschläuche vom Typ H2 werden für eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Einsatz bei elektrischen und mechanischen Teilen · Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Schimmelbildung Features: 10 St. Schrumpfrate: 2:1 Weiß Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 19 ...
Schrumpfschlauch, Typ=RNF-3000-39/13-4-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=13 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=39 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperatu...
Länge - metrisch: 25 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 82 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 18 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Innendu...