Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00994, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=28 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich...
Länge - metrisch: 1.22 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 10.2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz In...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...