Wärmeschrumpfschläuche Typ TE Connectivity/Raychem CGPT-0. In universell einsetzbarer, flammwidriger Ausführung aus Polyolefin, beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Langzeitalterung, a...
Schlauchdurchmesser = 2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 12.7 mm, 25.4mm Farbe = Schwarz Schrumpfverhältnis = 2:1 Material = Polyolefin Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C. Flammhemmend = Ja Ser...
Wärmeschrumpfschläuche Typ TE Connectivity/Raychem CGPT-0. In universell einsetzbarer, flammwidriger Ausführung aus Polyolefin, beständig gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Langzeitalterung, a...
Lieferung als Abrollpackung mit 5,0 m, Wärmeschrumpfschläuche in Abrollpackung Typ DSG-CANUSA DERAY-HANDYBOX. Mit hoher Anwendungsvielfalt, Wärmeschrumpfschlauch DERAY-H, dünnwandig und flexibel, f...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, RNF-100 Schrumpfschläuche Eingeschaften * 2:1 Schrumpfungsverhältnis * Hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften, die den industriellen und...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4, Raychem TMS-SCE-1K-1/4-2.0-4 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyo...