Lieferung als 150-m-Rolle, Schrumpfschlauch, RNF-100-1/4-9-STK, Raychem RNF-100-1/4-9-STK ist ein flexibler, flammwidriger Allzweckschlauch aus Polyolefin. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine ...
Schrumpfschlauch, TMS-SCE-1/8-2.0-4, Raychem TMS-SCE-1/8-2.0-4 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse von He...
Schrumpfschlauch, DWFR-6/2-0-STK, Raychem DWFR-6/2-0-STK ist ein hochgradig flammwidriger Schlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis, der aus einem Polyolefinmantel mit einer thermoplastischen Klebe...
Schrumpfschlauch, VERSAFIT-3/16-6-SP, Raychem VERSAFIT-3/16-6-SP ist ein hochgradig flammwidriger Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl für...
Schrumpfschlauch, RW-175-E-3/16-X-SP, Raychem RW-175-E-3/16-X-SP ist ein schwer entflammbares, hochtemperatur- und chemikalienbeständiges Produkt. Dieses Produkt bietet eine robuste, halbsteife, se...
Schrumpfschlauch, RNF-3000-24/8-9-STK, Raychem RNF-3000-24/8-9-STK ist ein flexibler, flammwidriger Allzweck-Polyolefinschlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt wird für die Isolier...
Schrumpfschlauch, D-SCE-1K-6.4-50-S1-4, Raychem D-SCE-1K-6.4-50-S1-4 ist der marktführende flüssigkeitsbeständige Schrumpfschlauchmarkierer. Er wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen eine länger...