Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung Sehr ...
Warmschrumpfschlauch in Abrollbox dünnwandig, selbstverlöschend, Schrumpfrate 2 : 1, ohne Kleber Eigenschaften Einfaches Aufrollen des Schlauches durch Rückführmechanik Hohe Anwenderfreundlichkeit ...
Schrumpfschlauch, Typ=7004535, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=6 mm, Länge=7 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung Sehr ...
TRU COMPONENTS 1566757 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 6 mm 3 mm Schrumpfrate:2:1 10 m Schrumpfschlauch-Box 10 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm Dünnwan...
TRU COMPONENTS 1566760 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 6 mm 3 mm Schrumpfrate:2:1 10 m Schrumpfschlauch-Box 10 m Schrumpfrate: 2:1 Transparent Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm...
Dünnwandig: leicht, platzsparend Gute mechanische Festigkeit durch halbsteifes Material Hochtransparent auch nach vollständiger Schrumpfung Sehr gute Brandschutzeigenschaften Sehr gute mechanische ...