Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: In Schrumpffolie verpackte Tabletts Diese anwenderfreundlichen Enghalsflaschen aus HDPE sind auf praktischen Tabletts mit Schrumpffolie verpackt un...
Standard Feinschrumpffolie • Die Feinschrumpf-Folie ist eine Mehrzweckfolie mit einer sehr hohen Durchstoßfestigkeit und einem sehr gleichmäßigen Schrumpfvermögen • Ihre hohe Schrumpfkraft macht si...
Schrumpfflachfolie Manuell • Vielfältig verwendbar, insbesondere bei unförmigen und nicht genormten Packstücken • Flexible Größenbestimmung • Leicht zu konfektionieren • Schutz gegen Staub, Feuchti...
Halbschlauch-Schrumpffolie (Polyolephine) Breite 305 mm LaufLänge 1600 m/RolleStärke 13 ym Folientyp 20 976 m2/Rolle gesamt transparent Zur Verarbeitung in unseren Schrumpfmaschinen empfehlen wir d...
Premium Feinschrumpffolie • High Performance – Polyolefin-Schrumpffolie bietet eine herausragende Fkächenausbeutung • Bietet wirksamen Schutz gegen Kratzer, Schmutz und Feuchtigkeit • Für Kleinteil...
Das passende Zubehör für die Rommelsbacher Vakuumier Geräte. Hochwertige Vakuumier-Folienrollen für die professionelle Anwendung mit erstklassigen Eigenschaften. Die Haltbarkeit von Lebensmitteln v...