Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Schrittmotor

  Schrittmotor  (1.748 Angebote unter 27.646.432 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schrittmotor“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Schrittmotor"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hybrid-Schrittmotor, 2.6 V (DC), 2 A, 95 Ncm, 57BYGH250D (1 Angebot) 
Mecheltron 57BYGH250D Hybrid-Schrittmotor 2-phasig. Schrittwinkel: 1,8° Nennspannung: 2,6 V Nennstrom: 2,0 A Widerstand: 1,32 Ohm Induktivität: 3,19 mH Drehmoment: 0,95 Nm Anlaufdrehmoment: 0,67 Nm...
k.A.
57BYGH250D
ab € 27,77*
pro Stück
 
 Stück
Emis Schrittmotor mit Steuerung SMC-dMOT-56 SMC-dMOT-56 1.1 Nm 0.7A 0.7A Wellen-Durchmesser: 6mm (3 Angebote) 
Emis Schrittmotor mit Steuerung SMC-dMOT-56 SMC-dMOT-56 1.1 Nm 0.7A 0.7A Wellen-Durchmesser: 6mm Einfacher Anschluss über USB Anschluss für einen Referenzschalter Anschluss für eine Not-Aus-Baugrup...
Emis
SMC-dMOT-56
ab € 212,10*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Hybrid 0.9° Schrittmotor 2,8 V / 1,68 A 0.44Nm 4-adrig, 42.3 x 42.3mm Wellen-Ø 5mm (1 Angebot) 
Schrittmotor Typ = Hybrid Schrittwinkel = 0.9° Haltemoment = 0.44Nm Anzahl der Kabel = 4 Versorgungsspannung = 2,8 V Baugröße = 42.3 x 42.3mm Schaftdurchmesser = 5mm Nennstrom = 1,68 A Schaftlänge ...
RS Pro
5350401
ab € 63,60*
pro Stück
 
 Stück
Joy-iT NEMA17-08GM Elektromotor Schrittmotor (4 Angebote) 
Bei unserer NEMA 17 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Dieser kompakte Schrittmotor mit einem 4 :1 übersetztem...
Joy-It
NEMA17-08GM
ab € 66,42*
pro Stück
 
 Stück
EMMS-ST-28-L-SB Schrittmotor (4 Angebote) 
Schrittmotor EMMS-ST-28-L-SB ohne Getriebe, mit Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 85 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutz...
Festo
1451383
ab € 545,15*
pro Stück
 
 Stück
Premium-Prüfstand TVS 10KN100 mit Schrittmotor 10000 N (2 Angebote) 
TVS, Premium-Prüfstand mit Schrittmotor für präzises Prüfen bis 50 kN. Produktbeschreibung: Steuerung des Prüfstands mittels PC-Software SAUTER AFH solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten von...
Sauter Messtechnik
TVS10KN100
ab € 4.850,87*
pro Stück
 
 Stück
Schrittmotor 1.01Nm 1.8° NEMA 23 (1 Angebot) 
Schrittmotor, Typ=QSH5718-51-28-101, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.01 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Trinamic
QSH5718-51-28-101
ab € 70,25*
pro Stück
 
 Stück
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker (8 Angebote) 
3-Ph.-Schrittmotor, 4,52Nm, Welle Ø 12mm, L=98mm, o. Bremse, Stecker
Schneider Electric
BRS39AW361ACA
ab € 885,62*
pro Stück
 
 Stück
Schrittmotor 90Nmm 6000min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 11 (5 Angebote) 
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-28-L-S, Alternative (Alias)=1451384, Anzahl der Drähte=2, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=6000 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=...
Festo
EMMS-ST-28-L-S
ab € 160,97*
pro Stück
 
 Stück
Emis Schrittmotor 103-H5205-0351 103-H5205-0351 0.25 Nm 0.6 A Wellen-Durchmesser: 5 mm (4 Angebote) 
Emis Schrittmotor 103-H5205-0351 103-H5205-0351 0.25 Nm 0.6 A Wellen-Durchmesser: 5 mm Schrittmotor Technische Daten: Flansch-Maß: 42 x 42 mm · Halte-Moment: 0.25 Nm · Motor-Wellen-Länge: 28.5 mm ·...
Emis
103-H5205-0351
ab € 30,88*
pro Stück
 
 Stück
ASTROSYN MY4001 SCHRITTMOTOR, 14, 34, MM (1 Angebot) 
Produktpalette: - Außenlänge: 34 mm Nennstrom: 750 mA Motorgröße: 35.3 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 5 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle, Hybrid Drehmoment, max.: 11 N-cm ...
Astrosyn
MY4001
ab € 31,47*
pro Stück
 
 Stück
2-phasiger Schrittmotor, 0,07 Nm, Welle Ø 5mm, L=26mm, ohne Bremse, 0,75A (6 Angebote) 
2-phasiger Schrittmotor, 0,07 Nm, Welle Ø 5mm, L=26mm, ohne Bremse, 0,75A
Schneider Electric
BRS2361A070
ab € 30,87*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Hybrid, Dauermagnet 0.9° Schrittmotor 2,5 V / 2,8 A 1.26Nm 4-adrig, 56.4 x 56.4mm Wellen-Ø 6.35mm (1 Angebot) 
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet Schrittwinkel = 0.9° Haltemoment = 1.26Nm Anzahl der Kabel = 4 Versorgungsspannung = 2,5 V Baugröße = 56.4 x 56.4mm Schaftdurchmesser = 6.35mm Nennstrom = 2,8...
RS Pro
5350502
ab € 89,47*
pro Stück
 
 Stück
Premium-Prüfstand TVS 20KN100 mit Schrittmotor 20000 N (2 Angebote) 
TVS, Premium-Prüfstand mit Schrittmotor für präzises Prüfen bis 50 kN. Produktbeschreibung: Steuerung des Prüfstands mittels PC-Software SAUTER AFH solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten von...
Sauter Messtechnik
TVS20KN100
ab € 4.501,49*
pro Stück
 
 Stück
Schrittmotor 5.9Nm 550min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 34 (5 Angebote) 
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-87-M-S-G2, Alternative (Alias)=1370486, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=550 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, ...
Festo
EMMS-ST-87-M-S-G2
ab € 206,17*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   117   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schrittmotor
^

Der Schrittmotor als Elektromotor mit Präzision und Leistungsstärke

Dieser zu den Elektromotoren zählende Synchronmotor besticht durch seine gegenüber anderen Motoren äußerst genaue Funktionsweise, da man sowohl die Schrittzahl, die zu einer Vollumdrehung des Rotors in der Stratorspule nötig ist, als auch die Umdrehungsgeschwindigkeit sehr gut regeln kann. Dies ist möglich, da sich der Rotor nur in kleinen Schritten von etwa 2° - 20° dreht. 

Aufbau und Funktionsweise des Schrittmotors

Im Grundprinzip ist jeder Schrittmotor so aufgebaut, dass er aus einer Stratorspule besteht, in deren Mitte ein Rotor befestigt ist. Durch eine vom Nutzer vorgenommene Umpolung der Spule und den dadurch erzeugten elektromagnetischen Abstoßungs- und Anziehungskräften wird der Rotor in Bewegung gesetzt und vollzieht im Allgemeinen bei jeder Umpolung der Stratorspule eine Umdrehung. Im Gegensatz zu anderen Elektromotoren jedoch, bei denen der Rotor nur zwei Stellung, nämlich horizontal und vertikal einnehmen kann, ist es mit einem Schrittmotor möglich die Position des Rotors gradgenau einzustellen. Gesteuert wird der Schrittmotor über eine Schrittmotorsteuerung.

Arten von Schrittmotoren

Reluktanzmotor

Bei dieser Schrittmotorart handelt es sich um eine aus Magneten bestehende Stratorspule in deren Mitte sich ein gezahnter Rotor aus Weicheisen befindet. Diese Bauart hat den Vorteil, dass sich das Magnetfeld sofort nach dem Ausschalten des an den Rotor angelegten Stroms komplett auflöst. Der Nachteil dieser Technik ist der hohe Schrittverlust und die Tatsache, dass der Rotor seine Position nach der Abschaltung des Stroms nicht halten kann.

Permanentmagnetmotor

Ein Permanentmagnetmotor besteht genau wie jeder andere Elektromotor aus einer Spule und einem Rotor, jedoch im Gegensatz zum Reluktanzmotor verfügt der Rotor über weitaus weniger Zacken von denen alle abwechselnd positiv und negativ gepolt sind. Somit ist er weniger anfällig für Störungen, jedoch kann man die Position des Rotors wegen der geringeren Anzahl von Zacken nicht so exakt bestimmen wie bei einem Reluktanzmotor.

Anwendungsbereiche

Schrittmotoren eignen sich gut für Einsatzgebiete in denen filigrane und gut steuerbare Elektromotoren benötigt werden. So findet man sie in Diskettenlaufwerken, Industrierobotern und auch in den Steuermodulen von Klimaanlagen.

Schrittverlust – Was ist das?

Da sich der Schrittmotor dadurch auszeichnet, dass man die Position des Rotors schrittweise und somit sehr genau nachvollziehen kann ist es sehr ärgerlich, wenn die Positionierung des Rotors gestört wird. Dies geschieht immer dann, wenn der Motor überlastet wird indem seine Bewegung behindert wird oder er nicht genug Leistung für die jeweilige Aufgabe hat. Man spricht dann von einem sogenannten Schrittverlust, da der Rotor einen oder mehrere Schritte auslässt.




Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.