Schrittmotor mit Geber, Typ=EMMS-ST-87-S-SE-G2, Alternative (Alias)=1370483, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2130 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betrie...
Schrittmotor mit Geber, Typ=EMMS-ST-57-S-SE-G2, Alternative (Alias)=1370475, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2720 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betrie...
Produktpalette: - Außenlänge: 96.5 mm Nennstrom: 4 A Motorgröße: 86 mm Spulentyp: Bipolar Wellendurchmesser: 14 mm Schrittwinkel: 1.8 ° Schrittmotor: Eine Welle Drehmoment, max.: - Anzahl der Dräht...