Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-41-10-035, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=350 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Bei unserer NEMA 11 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Mak...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-47-28-040, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=1.4 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=400 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Renkforce Motor Z-Achse Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 6+ RF-5239068 Renkforce Motor Z-Achse für 3D-Drucker Pro 6+ Ersatzteil für 3D-Drucker Pro 6+ Ausstattung: Geräuscharme Konstruktion L...
Bei unserer NEMA 17 Serie handelt es sich um Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Dieser Schrittmotor kann optimal für Aufgaben in den Bereichen Auto...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=17HD1008, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=8 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=402 Nmm, Höhe=46.3 mm, Induktivi...
Schrittmotor Passend für (3D Drucker): Renkforce Pro 10+ RF-5973266 ET-RENKFORCE-Pro 10+ Schrittmotor E Leiser Betrieb Lange Lebensdauer Leistungsstark Keine losen Schritte Schrittmotor E (ür Pro 1...