MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen...
DYMO XTL (TM) Beschriftungsgeräten drucken direkt auf endlose oder vorkonfektionierte Wärmeschrumpfschläuche. Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schr...
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschr...
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten...
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in e...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Brother P-touch CUBE Plus - weiß Kompakt, energiesparend und stylisch. Das P-touch CUBE Plus ist ein flexibles Beschriftungsgerät, welches sich mittels der Bluetooth-Schnittstelle über Smartphones/...
Mit der Original Brother TZe-251 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck halten die selbs...
Brother Beschriftungsgerät P-touch H500LI Vielfältige Funktionen Mit dem PT-H500LI gestalten Sie Etiketten ganz einfach, indem Sie aus 14 Schriftarten, 10 Schriftstilen, 826 Zeichen und 617 Symbole...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
D1-Schriftband, Breite 24 mm, schwarz auf weiß, VE 5 Stk. In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette ei...
Brother Schriftband TZe-SE5 schwarz auf weiß, 24 mm breit, 8 m lang Das Original Brother TZe-SE5 Sicherheits- und Siegelband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund hilft Ihnen dabei, sich vor...
Für die Kennzeichnung von Adern, Leitungen und gerundeten Oberflächen. Hergestellt aus strapazierfähigem, flexiblem Nylonmaterial anzupassen und Stick ausgelegt. Reißfeste Material schützt vor Schä...
Der LabelManager™ 500TS verfügt über einen leuchtenden Vollfarb-Touchscreen und eine einfach zu bedienende Computertastatur. Er bietet eine Vielzahl von Schriftgrößen, -stilen und Symbolen sowie PC...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zw...
HG-Multipack, Inhalt: 5 Schriftbänder pro Packung; laminiert, schwarz auf weiß, 24 mm Breite, 8 m Länge, bis zu 80 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit (bei Verwendung des PT-9700PC/PT9800PCN) oder 720 ...
Hochwertiges weißes Band, perfekt für den täglichen Gebrauch. Erhältlich in Breiten von 6 bis 36 mm, wahlweise mit rotem, blauem und schwarzem Text. • Ideal für den täglichen Gebrauch • Flexible Br...
Mit der Original Brother TZe-SL251 Schriftbandkassette drucken Sie klare, gestochen scharfe und perfekt lesbare Etiketten. Dank der Laminierung durch den patentierten Hinterbanddruck sind die selbs...
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: PT330,-PT350,-PT520,-PT540,-PT580C,-PT1400,-PT1500PC,-PT1600,-PT1650,-PT2200,-PT2210,-PT2300,-PT2310,-PT2400,-PT2410,-PT...
Brother Beschriftungsgerät PT-H500 Vielfältige Funktionen Mit dem PT-H500 gestalten Sie Etiketten ganz einfach, indem Sie aus 14 Schriftarten, 10 Schriftstilen, 826 Zeichen und 617 Symbolen auswähl...
Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro. Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen.
D1-Beschriftungsbänder · Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 m D1 Bänder: L x B 7 m x 24 mm für LM 45...
· Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 mD1 Bänder: L x B 7 m x 24 mm für LM 450D, LMPC II, LM 500TS, L...