DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten...
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strenge...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Etiketten stehen in e...
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strenge...
rillprint Schriftbandkassette, schwarz/weiß, 19 mm x 7 m UV-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar, Schriftfarbe: schwarz, Schriftbandfarbe: weiß ersetzt Dymo D1 45803 / S0720830 (85615) für D...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Verblassen, Abblättern und Abrieb stand. Mit DYMO® D1-Hochleistungs- Schriftbändern erstellte Etiketten halten auch unter schwierigen Bedingungen und auf ans...
D1-Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Topleistung. Sie sind optimal für Etikettierungszwecke im Büro, Geschäft, der Schule oder unterwegs. D1-Bänder können bei allen aktuellen Labe...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Verblassen, Abblättern und Abrieb stand. Mit DYMO® D1-Hochleistungs- Schriftbändern erstellte Etiketten halten auch unter schwierigen Bedingungen und auf ans...
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten...
Von strukturierten Oberflächen zu Kabel, Vinyl-Etiketten sind für fast jede Kennzeichnung Anwendung ideal. Vinyl bietet Feuchtigkeit, chemische und UV-Beständigkeit, wodurch es ideal für die Beschr...
ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN Mit diesem leistungsstarken Etikettendrucker können Sie Barcodes drucken oder Ihre Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und...
Für die Kennzeichnung von Adern, Leitungen und gerundeten Oberflächen. Hergestellt aus strapazierfähigem, flexiblem Nylonmaterial anzupassen und Stick ausgelegt. Reißfeste Material schützt vor Schä...
Der LabelManager™ 360D wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben - dieselbe Technologie, mit der auch Mobiltelefone und Laptops betrieben werden - und ist einfach zu bedienen, o...
Mit seiner QWERTZ-Tastatur erledigt der Rhino™ 4200 technische Kennzeichnungen schnell und sauber. Über die Direktzugriffstasten können Sie ganz schnell Kabelumwicklungen, Patchfelder/Verteilungen,...
D1-Bänder - Vorteile eines normalen D1-Bandes: selbstklebendes Band für unzählige Aufgaben im Büro, Verein, Home-Office wieder ablösbar - Etiketten können entfernt werden und hinterlassen eine saub...
selbstklebend, passend für alle DYMO Rhino-Geräte, speziell für harte Einsatzbedingungen entwickelt, sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Temperaturunterschiede, Chemikalien, Lösungsmittel, Wasser u...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht ausbleichen. Die Heiss-Schrumpfschlauch stehen in zw...
Permanente Polyesterbänder: widerstandsfähig gegen Öl, Lösungsmittel und Chemikalien · haften auf allen Untergründen – auch auf extrem unebenen wie z. B. Maschinen, Schaltschränken, Werkschränken u...
Chemikalienbeständiges Etikettenband aus Polyester für den tragbaren Label Printer Best. Nr.: 1-2200 BMP21-LAB. Geeignet zum Kennzeichnen Objektträgern, beständig gegen Ethanol, DMSO und kurzzeitig...
D1-Schriftband, Breite 19 mm, schwarz auf weiß, VE 5 Stk. In 4 verschiedenen Breiten - bitte beachten Sie die Sparpreise der Verpackungseinheiten. Schnell und benutzerfreundlich einfach Kassette ei...
Etikettenband aus Polypropylen für den tragbaren Label Printer Best.: Nr.: 1-2200 BMP21-LAB. Geeignet zum Kennzeichnen von Ampullen, Röhrchen, Objektträgern und Mikrotiterplatten. Druckfarbe: schwa...
Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Abblättern und Abrieb stand. DYMO® LabelWriter™ Hochleistung Etiketten halten lange auf schwierigen Oberflächen unter harten Bedingungen.
D1-Beschriftungsbänder · Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 m D1-Bänder für LP 350, LM 360D, LM 350D...
· Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 mD1-Bänder für LP 350, LM 360D, LM 350D, LM 450D, LMPC II, LM 5...
DYMO 45013 + 45803 Schriftband 2teiliges Set Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 12 mm, 19mm 7m Optimale Haltbarkeit über viele Jahre D1-Bänder von DYMO zeigen in jedem Einsatzbereich eine Toplei...
Schriftbandkassette für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brady Etikettendrucker Zuverlässiges, robustes Materia...
Schriftbandkassette aus hochwertigem Vinyl für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brady Etikettendrucker Zuverläs...
Schriftbandkassette aus hochwertigem Nylon für Ihr Beschriftungsgerät Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Brady Etikettendrucker Zuverläs...