Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.|Schubla...
Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe grün Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Grifflei...
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe grün Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Universalsc...
Dieses Leckage-Notfallset beinhaltet insgesamt 167 hochwertige Hilfsmittel, welche speziell für die Eindämmung und Aufnahme von austretenden Chemikalien geeignet sind. Die farblich in Gelb gehalten...
VCM Rollcontainer Tobila, weiß Dank des zeitlosen und modernen Designs sorgt der Rollcontainer für die ganz besondere optische Note. 3 Schubladen und die kompakte Abmessung ermöglichen praktischen ...
Rollcontainer Höhe x Breite x Tiefe 525 x 500 x 650 mm Konstruktion aus Kunststoff Unterbau Rollen Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischs...
Volumen: 100 Liter Maße (HxBxT): 800 x 505 x 525 mm Material: Polypropylen Farbe: beige | ausstellbare Achse zur platzsparenden Lagerung mobile Einheit vereinfacht den Transport Klappdeckel für ein...
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen vol...
Roll-Container Serie 7000|B580 x T650 x H565 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 20 mm.|3 x Schublade-Größe-L 1xH60, 1xH120, 1xH180 mm.|Schubla...
Roll-Container mit 2 Schubladen|B480 x T600 x H690 mm|2 x Schublade 1xH120, 1xH360 mm.|Schublade H360 mm inkl. Hängeregistratureinsatz.|Schublade (innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug 90 %...